Ensemble seau et essoreuse pour balai à franges – Système de pression vers le bas
Nettoyez facilement les sols durs nécessitant un lavage à la serpillière grâce à ce seau avec essoreuse intégrée. Fabriqué en polypropylène jaune résistant à la corrosion, avec une finition électrolytique pour une meilleure résistance structurelle. Offre une grande capacité de 9,5 gallons. Le seau à serpillière se déplace facilement grâce à ses roulettes pivotantes de 3 pouces de diamètre qui ne rayent pas les sols. L'essoreuse est dotée d'une poignée ergonomique pour un essorage facile et efficace de la serpillière. Des filtres à sédiments retiennent les résidus sales afin de garder la serpillière et l'eau propres plus longtemps.
Global Industrial
Référence :WB260595
Global Industrial Ensemble seau et essoreuse pour serpillière, 38 Qt., à pression vers le bas, jaune
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$305.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 20-1/2 po |
| Largeur | 15 po |
| Hauteur | 16 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Appuyer vers le bas |
| Couleur | Jaune |
| Capacité du godet | 38 qt |
| Capacité | 2 gal |
| Matériau | Plastique |
| Description | Ensemble seau et essoreuse avec pression vers le bas |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 260595 |
| Capacité de l'essoreuse | 12 à 32 oz |
| Marque | Global Industrial |