Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Carlisle

Référence :WBB641846

Référence fabricant : 3690814

Seau à serpillière professionnel Carlisle avec essoreuse à pression latérale, 26 quarts, bleu - 3690814

Description du produit
Venez à bout des salissures tenaces grâce aux seaux de nettoyage professionnels Carlisle. Grâce à leur construction robuste, leur maniabilité multidirectionnelle et leur conception conçue pour durer, nos seaux de nettoyage vous aideront à nettoyer aussi bien les grandes que les petites surfaces.

Caractéristiques
  • Fabriqué en polyéthylène résistant à la corrosion, adapté à une grande variété de produits chimiques
  • Des roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces assurent une mobilité pratique et sans salissures
  • Conçu pour 50 000 cycles d'essorage, garantissant une utilisation fiable dans les environnements de restauration à forte affluence
  • Des seaux à code couleur permettent de trier les produits chimiques et d'indiquer leur emplacement d'utilisation spécifique
  • Une essoreuse à pression latérale plus haute permet aux employés de se tenir plus droit, ce qui peut contribuer à éliminer les maux de dos
  • Le mouvement vers le bas permet d'exercer une pression plus forte et de sécher les serpillières plus rapidement
  • Une poignée métallique située sur le dessus du seau et une petite poignée « d'appoint » à l'arrière de celui-ci facilitent le vidage de l'eau.
  • Supporte une température maximale de 160 °F


PRIX
$169.95
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
Longueur18-1/2 po
Largeur16-1/2 po
Hauteur16-1/2 po
Poids15.5 lb

Détails du produit

TypeDéveloppé latéral
CouleurBleu
Capacité du godet26 qt
MatériauPlastique
DescriptionEnsemble seau et essoreuse avec presse latérale
Quantité par emballage1
Référence fabricant3690814
Capacité de l'essoreuse32 oz
MarqueCarlisle

Conformité et certifications

Certifié NSFN