Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Carlisle

Référence :WBB641844

Référence fabricant : 3690805

Seau à franges commercial Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pintes, rouge - 3690805

Description du produit
Essuyez les saletés les plus tenaces avec les seaux à franges professionnels Carlisle. Grâce à leur construction robuste, leur maniabilité multidirectionnelle et leur conception durable, nos seaux à franges vous permettent de nettoyer les petites et grandes surfaces.

Caractéristiques
  • Fabriqué en polyéthylène résistant à la corrosion, capable de contenir divers produits chimiques.
  • Les roulettes pivotantes non marquantes offrent une mobilité pratique et propre.
  • Conçue pour résister à 50 000 cycles d'essorage, cette machine est idéale pour une utilisation fiable dans les environnements de restauration à forte activité.
  • Des seaux de couleurs différentes permettent de séparer les produits chimiques et d'indiquer leur destination spécifique.
  • L'essoreuse à pression latérale plus haute permet aux travailleurs de se tenir plus droits, ce qui peut potentiellement éliminer les douleurs dorsales.
  • Le mouvement vers le bas permet d'exercer une pression plus forte, ce qui accélère le séchage des serpillères.
  • Une poignée métallique sur le dessus du seau et une plus petite poignée « auxiliaire » à l'arrière du seau facilitent l'évacuation de l'eau.
  • Résiste à une température maximale de 160 °F (71 °C).


PRIX
$159.95

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur18-1/2 po
Largeur16-1/2 po
Hauteur16-1/2 po
Poids15.5 lb

Détails du produit

TypePression latérale
CouleurRouge
Capacité du seau26 qt
MatérielPlastique
DescriptionCombinaison seau et essoreuse avec presse latérale
Quantité par paquet1
Référence fabricant3690805
Capacité de l'essoreuse32 oz
MarqueCarlisle

Conformité et certifications

Certifié NSFN