Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Worldwide Electric Corporation

Référence :WBB763074

Référence fabricant : NAT12-18-56CB

Moteur électrique universel, 0,5 HP, 1 800 tr/min, châssis 56C, face C avec socle amovible

Description du produit
L'image est fournie à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut présenter des différences. Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques ci-dessous pour plus de détails sur le produit.

Worldwide Electric est l'un des principaux fabricants de moteurs à usage général, fournissant des moteurs polyvalents et de haute qualité aux distributeurs et aux équipementiers. Ces moteurs équipent des pompes, des compresseurs, des convoyeurs et des systèmes CVC, offrant des performances efficaces et fiables dans de nombreux secteurs d'activité. La gamme comprend : des moteurs monophasés et triphasés à protection contre les projections d'eau, des moteurs monophasés et triphasés de petite puissance, des moteurs triphasés de petite puissance à rendement élevé, ainsi que des moteurs en fonte haute performance.

  • 230/460 volts
  • Boîtier entièrement fermé et refroidi par ventilateur (TEFC)
  • Indice de protection IP43
  • 1,15 SF
  • Isolation de classe F
  • Rendement supérieur (1 à 3 HP)
  • Système d'imprégnation sous vide et sous pression (VPI)
  • Film antirouille appliqué sur le rotor
  • Le joint d'étanchéité amélioré côté entraînement protège le roulement de ce côté contre l'humidité et les contaminants
  • Conforme aux normes pour onduleurs, TC 4:1 / TC 10:1
  • *Compatible avec une fréquence de 50 Hz et un facteur de forme de 1,0


  • PRIX
    $579.00

    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Poids23
    Taille du cadre56C

    Détails du produit

    Puissance en chevaux2 PV
    Cadre56C
    Type de moteurUsage général
    Régime du moteur : 60 hertz1800 rpm
    Type de boîtier(TEFC) Entièrement fermé
    Emplacement de montageBase amovible C-Face
    Tension460 V
    Rendement à pleine charge69
    Phase3
    Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique1800 rpm
    Ampères à pleine charge1 FLA
    Référence fabricantNAT12-18-56CB
    Facteur de service1.15
    Plage de régime1 701 à 1 800 tr/min
    MarqueWorldwide Electric Corporation