Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur à courant continu: 1/4HP, 1800 RPM, Boîtier non ventilé (TENV) totalement fermé, cadre NS56C, C rigide, 12V, service continu.
Cliquez ici pour voir notre sélection complète de
Adapté aux applications ayant batterie ou solaires opérations moteur ou générateur fourni basse tension DC. Ces moteurs sont un couple élevé, dessins de service continu.
- Brosses à accès facile pour l’entretien
- Garantir les grosses brosses surdimensionnées plus longue vie de brosse
- Base en acier de timbre amovible
- Roulements à billes étanches lubrifiés
- Couple de démarrage élevé
- Vitesse/couple linéaire au fil de la gamme de vitesse entière
- Capable de freinage dynamique
- Connexions de deux dérivations pour simple rotation inverser
Cliquez ici pour voir notre sélection complète de
Poids &Dimensions
- Poids 24
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Cadre NS56C
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TENV
- Numéro de pièce/modèle compatible Baldor CDP3410-V12, Z660 Marathon
- UPC 69172000669
- Marque Leeson
- Type d’efficacité Standard
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de catalogue 108045
- Plaque signalétique RPM 1800 rpm
- Matériau de cadre Acier laminé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson, moteur moteurs DC-1/4HP, 12V, 1800 tr/min, TENV, C rigide
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit