Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Point culminant métal, Arbor arbre moteur, A-325, vers la droite, de Type A, 1-1/8" L fil, correspond à 5/16 » arbre

Point culminant métal, Arbor arbre moteur, A-325, vers la droite, de Type A, 1-1/8" L fil, correspond à 5/16 » arbre

Article nº : WBB984694

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 12,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Climax tonnelles métalliques, tête plate, FHL-50 X, filetage à gauche, 5/8" Arbor, 1/4" à tige diam.

Climax tonnelles métalliques, tête plate, FHL-50 X, filetage à gauche, 5/8" Arbor, 1/4" à tige diam.

Climax tonnelles métalliques, tête plate, FHL-10 X, filetage à gauche, mandrin 3/8", 1/4" à tige diam.

Climax tonnelles métalliques, tête plate, FHL-10 X, filetage à gauche, mandrin 3/8", 1/4" à tige diam.

Point culminant métal, arbre moteur Arbor, AL-330, gauche, tapez A, 1-1/8" L fil, correspond à 3/8 » arbre

Point culminant métal, arbre moteur Arbor, AL-330, gauche, tapez A, 1-1/8" L fil, correspond à 3/8 » arbre

Climax tonnelles métalliques, tête plate, FHL-30 X, filetage à gauche, mandrin 1/2", 1/4" à tige diam.

Climax tonnelles métalliques, tête plate, FHL-30 X, filetage à gauche, mandrin 1/2", 1/4" à tige diam.

Climax tonnelles métalliques, tête plate, FHL-25 X, filetage à gauche, mandrin 1/2", 1/4" à tige diam.

Climax tonnelles métalliques, tête plate, FHL-25 X, filetage à gauche, mandrin 1/2", 1/4" à tige diam.

Point culminant métal, Arbor arbre moteur, A-320, vers la droite, de Type A, 1-1/8" L fil, correspond à 1/4 » arbre

Point culminant métal, Arbor arbre moteur, A-320, vers la droite, de Type A, 1-1/8" L fil, correspond à 1/4 » arbre

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Guardair 1500, pistolet ACC Kit W / 9" suceur

Guardair 1500, pistolet ACC Kit W / 9" suceur

Idéal pour une utilisation sur petites fractions moteurs chevaux. Écrou serrure Type tonnelles pour arbres lisses. Idéal pour le montage des meules abrasives différentes. Douille vis fixent l’arbre à l’arbre.

Poids &Dimensions

  • Largeurs de roue 1/2
  • Diamètre de la rondelle 1-1/4
  • Thread Main droite dans
  • Longueur de filetage 1-1/8 po (2,86 cm)
  • Longueur 2

Détails du produit

  • Type A
  • Marque Climax Metal
  • Type de laveuse Estampillée rondelle
  • Description Arbor arbre moteur
  • S’adapte à la roue 3/8
  • Numéro de référence du fabricant A-325
  • S’adapte à la taille de l’arbre 5/16 en
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Jon

    Date de : Avril 23, 2019

    Application parfaite
    Votre commentaire :
    J’ai voulu re-utiliser un moteur de petit électroménager pour faire un tampon. Mes plans requis un axe monté sur l’arbre du moteur permettant de fixer une roue de polissage. La tige est de diamètre 5/16. J’ai fait beaucoup de recherches pour trouver un arbre approprié. Global Industrial avait exactement ce que j’avais besoin. Il était également disponible avec filetage gauche ou droit sur l’axe qui perfectionne encore mon choix en fonction de la direction de moteurs de rotation.
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
Point culminant métal, Arbor arbre moteur, A-325, vers la droite, de Type A, 1-1/8" L fil, correspond à 5/16 » arbre

Point culminant métal, Arbor arbre moteur, A-325, vers la droite, de Type A, 1-1/8" L fil, correspond à 5/16 » arbre

Article nº : WBB984694