Image non contractuelle. Le produit réel peut différer. Veuillez consulter les spécifications ci-dessous pour plus de détails.
Les socles sont fournis avec des rondelles. Ils sont recouverts d'une sous-couche cuite au four pour une meilleure adhérence de la peinture du client. Tous les boulons en D (boulons de fixation du moteur) sont de classe 5 et soudés pour éviter tout dérapage ou chute. Ils sont fixés selon l'emplacement exact des pieds du moteur afin de faciliter son installation. Remplacement direct et précis pour tous les principaux socles coulissants. Vis de réglage simple pour les châssis 56 à 145T. Vis de réglage double pour les châssis 182T à 505T.
Base coulissante pour moteur électrique mondial W324T
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$289.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 22-3/4 po |
| Largeur | 19-1/4 po |
| Hauteur | 2-1/2 po |
| Poids | 35 lb |
| Taille du châssis du moteur | 324 |
Détails du produit
| Phase | 3 |
| Cadre | 324T |
| Référence fabricant | W324T |
| Marque | Société mondiale d'électricité |