L'image est fournie à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut varier. Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques ci-dessous pour plus de détails sur le produit.
Les embases sont fournies avec des rondelles. Elles sont peintes avec une couche d'apprêt cuite au four pour une meilleure adhérence de la peinture choisie par le client. Tous les boulons en « D » (boulons de fixation du moteur) sont de grade 5 et soudés en place pour empêcher qu'ils ne tournent dans leur logement ou ne « tombent » des fentes. Tous les boulons en « D » sont fixés selon le gabarit exact du moteur afin de faciliter son installation. Remplacement direct et parfait pour toutes les bases coulissantes des grandes marques. Vis de réglage simples pour les châssis 56-145T. Vis de réglage doubles pour les châssis 182T-505T
Socle coulissant à moteur électrique universel W56
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$37.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 10-5/8 po |
| Largeur | 6-1/2 po |
| Hauteur | 1-1/8 po |
| Poids | 3 lb |
| Dimensions du châssis du moteur | 56 |
Détails du produit
| Phase | 3 |
| Cadre | 56 |
| Référence fabricant | W56 |
| Marque | Worldwide Electric Corporation |