Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette prise de moto polyvalente faite par Torin est la réponse à tous vos moto/ATV besoins de levage. Soulevez tout petit véhicule de votre vélo à un VTT ou même une motoneige. Il a une capacité de 1500 livres, y compris 6 positions de blocage et 2 roulettes pivotantes, Crics bouteille et barre de traction. Idéal pour le stockage, nettoyage ou travailler sur votre vélo.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/3 po (44,03 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur maximale 16-5/8 po (42,23 cm)
- Faible hauteur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Longueur 35-3/7 po (89,99 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Torin Jacks
- Description Jack de moto
- Numéro de référence du fabricant T64017
- Capacité 1500 lbs.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
71,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
71,95 $
Torin prises Jack de moto, 1500 lb - T64017
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires