Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Blickman

Référence :WBB3079439

Référence fabricant : 0157901000

Table d'instrument mobile en acier inoxydable Blickman, 50-1/2 x 24", hauteur réglable par moteur

Description du produit
La table Liberty motorisée et réglable de Blickman, aux dimensions 41"x46", a été conçue pour être placée de part et d'autre de la table d'opération grâce à ses mécanismes de réglage en hauteur. Elle se déplace sans effort sur des roulettes pivotantes équipées de freins et est dotée d'un mécanisme de réglage motorisé. Le réglage motorisé s'effectue à l'aide d'une pédale ou d'une télécommande manuelle.

Caractéristiques :
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Mécanisme de réglage en hauteur motorisé : actionné au pied à l'aide d'une pédale et à la main à l'aide d'une télécommande.
  • Réglage de la hauteur : 36" - 56".
  • Roulettes pivotantes antistatiques de 4 pouces avec freins.
  • Surface de travail de 50 1/2" x 24"
  • Table Liberty 41" x 46"
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$21,919.00

1
1
Expédié sous 70 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur50-1/2 po
Profondeur24 po
Hauteur36 - 56 po
Jauge16 ga
Diamètre de la roue4 po
Hauteur nominale36 - 56 po

Détails du produit

Montage requisNon
Gamme de couleurs de monturesArgent
Nombre de tiroirsAucun
Nombre de tablettesAucun
Type de constructionAssemblé
Référence fabricant0157901000
FormeRectangle
MarqueBlickman
TypeTableau des services publics
CouleurArgent
Famille de couleurs principaleArgent
Type de roueRoulettes pivotantes antistatiques avec frein
Type d'ajustementÉlectrique
Mobile ou fixeMobile
Quantité par emballage1
DescriptionTable Liberty réglable et motorisée
Matériau du cadreAcier inoxydable
Type de piedRéglable
Matériau de baseAcier inoxydable
Matériau de premier choixAcier inoxydable 304

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée