Prix : 3 879,00 $
Les clients ont également été consultés
Barrière insecte améliore le confort des employés et la productivité tout en assurant une Circulation d’Air et la pénétration de la lumière.
Trappe de Bug de l’écran-Pro™ Roll-Up est la parfait porte d’entrepôt et dock toutes saisons. Design innovant permet pour les panneaux de porte modulaire, interchangeables qui augmentent les économies d’énergie et créent un environnement de travail plus confortable.
11 oz Bug Screen Mesh Porte protège contre les insectes volants, les oiseaux, les feuilles et les débris qui pénètrent dans la zone de travail, tout en permettant à plus de 40 % de l’air de circuler dans le quai.
Chaque porte s’exécute dans une piste de guide 4½" profonde en aluminium extrudé et contient des raidisseurs de vent en aluminium pour protection de porte supplémentaire. Les séparatiste barre inférieure permet la porte dégager des pistes quand frappé de prévenir des dommages à l’écran. Porte s’installe facilement dans le jambage.
La porte est actionnée avec un Ascenseur motorisé qui ouvre et ferme la porte via un moteur électrique en tube 115V 1 phases qui peut se déplacer aussi rapidement que 14 « par seconde. Le moteur est évalué de 8 à 10 cycles/heure.
Remarque : En-jambage monté portes prennent 4½" de l’espace de chaque côté du montant et 9" de l’espace sur le dessus du jambage. Nécessite une profondeur du montant d’au moins 8".
Poids &Dimensions
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Hauteur 12 pi (3,66 m)
Détails du produit
- Type Moteur en Tube
- Marque TMI
- Emplacement de montage En-jambage
- Assemblage requis Oui
- Matériau oz 11 Bug maille
- Numéro de référence du fabricant FS-MRU-ITM525-IJ-10X12-MESH
- Couleur Bleu
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette porte de quai est évaluée pour cycles hautes (~25cycles/hour) ?
Question posée par : Sarah, 27, 2018 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Sarah, ce modèle est évalué à 8 à 10 cycles / heure. Nous offrons autres modèles qui sont cotés à 25 cycles et plus via une commande spéciale à 1.888.978.7759. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
TMI motorisé Roll-Up Bug écran quai porte avec panneaux à mailles 10 x 12 11 oz
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires