Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Trop d'informations

Référence :WB251951C

Référence fabricant : FS-MRU-ITM525-IJ-10X10-COMBO

Porte de quai motorisée à enroulement TMI, panneaux en vinyle bleu revêtus de PVC et panneau de vision 10x10

Description du produit
Porte anti-insectes enroulable TMI Screen-Pro™

La barrière anti-insectes améliore le confort et la productivité des employés tout en laissant passer la lumière.

La porte anti-insectes enroulable Screen-Pro™ est idéale pour les entrepôts et les quais de chargement en toutes saisons. Sa conception innovante permet des panneaux de porte modulaires et interchangeables, ce qui améliore les économies d'énergie et crée un environnement de travail plus confortable.

La porte en vinyle enduit de PVC de 624 g/m² (22 oz) isole du froid et de la chaleur. Les panneaux de porte bleu sécurité protègent du vent, de la poussière et du bruit, et dissuadent les intrus. Un panneau transparent en PVC de 60 ml (60 ml) offre une visibilité et une luminosité accrues.

Chaque porte coulisse dans un rail de guidage en aluminium extrudé de 11,4 cm de profondeur et est munie de renforts en aluminium pour une meilleure protection contre le vent. Une barre de sécurité inférieure permet à la porte de se dégager du rail en cas de choc, évitant ainsi d'endommager la moustiquaire. La porte s'installe facilement dans le chambranle.

La porte est actionnée par un vérin motorisé qui l'ouvre et la ferme grâce à un moteur électrique monophasé tubulaire de 115 V, capable de se déplacer jusqu'à 35,5 cm par seconde. Ce moteur a une fréquence de 8 à 10 cycles par heure.

Remarque : Les portes encastrées occupent 11,4 cm de chaque côté du montant et 22,9 cm en haut. Une profondeur de montant d’au moins 20,3 cm est requise.

PRIX
$8,169.00

1
1
Expédié sous 17 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur10 ft
Hauteur10 ft

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypePorte anti-insectes enroulable
CouleurBleu
IsoléNon
Emplacement de montageEn plein embouteillage
MatérielPVC
OpérationMotorisé
Référence fabricantFS-MRU-ITM525-IJ-10X10-COMBO
MarqueTrop d'informations
CapotNon

Conformité et certifications

Résistance au feuNon