Prix : 4 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TMI Screen-Pro™ ROLL-UP BUG DOOR
Barrière insecte améliore confort des employés et la productivité tout en assurant la pénétration de la lumière.
Trappe de Bug de l’écran-Pro™ Roll-Up est la parfait porte d’entrepôt et dock toutes saisons. Design innovant permet pour les panneaux de porte modulaire, interchangeables qui augmentent les économies d’énergie et créent un environnement de travail plus confortable.
Porte en vinyle revêtu de PVC de 22 oz garde le froid et la chaleur hors de l’installation. Panneaux de porte bleu de sécurité aider à garder le vent, poussière et le bruit de l’entrepôt et permet d’empêcher les intrus de pénétrer dans le bâtiment. A Panneau de vision en PVC transparent de 60 ml offre une visibilité et une pénétration de la lumière améliorées.
Chaque porte s’exécute dans une piste de guide 4½" profonde en aluminium extrudé et contient des raidisseurs de vent en aluminium pour protection de porte supplémentaire. Les séparatiste barre inférieure permet la porte dégager des pistes quand frappé de prévenir des dommages à l’écran. Porte s’installe facilement dans le jambage.
La porte est actionnée avec un Ascenseur motorisé qui ouvre et ferme la porte via un moteur électrique en tube 115V 1 phases qui peut se déplacer aussi rapidement que 14 « par seconde. Le moteur est évalué de 8 à 10 cycles/heure.
Remarque : En-jambage monté portes prennent 4½" de l’espace de chaque côté du montant et 9" de l’espace sur le dessus du jambage. Nécessite une profondeur du montant d’au moins 8".
Barrière insecte améliore confort des employés et la productivité tout en assurant la pénétration de la lumière.
Trappe de Bug de l’écran-Pro™ Roll-Up est la parfait porte d’entrepôt et dock toutes saisons. Design innovant permet pour les panneaux de porte modulaire, interchangeables qui augmentent les économies d’énergie et créent un environnement de travail plus confortable.
Porte en vinyle revêtu de PVC de 22 oz garde le froid et la chaleur hors de l’installation. Panneaux de porte bleu de sécurité aider à garder le vent, poussière et le bruit de l’entrepôt et permet d’empêcher les intrus de pénétrer dans le bâtiment. A Panneau de vision en PVC transparent de 60 ml offre une visibilité et une pénétration de la lumière améliorées.
Chaque porte s’exécute dans une piste de guide 4½" profonde en aluminium extrudé et contient des raidisseurs de vent en aluminium pour protection de porte supplémentaire. Les séparatiste barre inférieure permet la porte dégager des pistes quand frappé de prévenir des dommages à l’écran. Porte s’installe facilement dans le jambage.
La porte est actionnée avec un Ascenseur motorisé qui ouvre et ferme la porte via un moteur électrique en tube 115V 1 phases qui peut se déplacer aussi rapidement que 14 « par seconde. Le moteur est évalué de 8 à 10 cycles/heure.
Remarque : En-jambage monté portes prennent 4½" de l’espace de chaque côté du montant et 9" de l’espace sur le dessus du jambage. Nécessite une profondeur du montant d’au moins 8".
Poids &Dimensions
- Largeur 12 pi (3,66 m)
- Hauteur 12 pi (3,66 m)
Détails du produit
- Type Moteur en Tube
- Marque TMI
- Emplacement de montage En-jambage
- Assemblage requis Oui
- Matériau 22 oz PVC enduit & 60 ml clair
- Numéro de référence du fabricant FS-MRU-ITM525-IJ-12X12-COMBO
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TMI motorisé quai Roll-Up porte PVC enduit vinyle bleu panneaux & Vision panneau 12 x 12
4869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires