Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,33HP,1725RPM,1PH,60HZ,48,3414L,TEFC,F1
Caractéristiques :
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Caractéristiques :
- Cadres en acier lourd guage
- Roulements à billes
- La base est couture soudée au châssis
- Snap Action à partir de commutateur pour la fiabilité
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Poids &Dimensions
- Dimension C 10,73 po (27,25 cm)
- Poids 21
Détails du produit
- Facteur de puissance 60
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 48
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Ampères @ 208V 3,6 A
- Efficacité à pleine charge 60
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 6/3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception N
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L3406
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
L3406 moteur Baldor-Reliance, 0,33HP, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 48, 3414 L, TEFC, F1
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit