Prix : 829,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de marche arrière instantanée: 1/2HP, 1625RPM, 48 Frame, Drip-Proof (DP), 115V, 1PH, Service continu, Protection thermique manuelle, Facteur de service 1.0, Montage rond.
Plug-inversion instantanée par simple connexion à trois fils. Permanent split offre de conception de condensateur faible en rush et pleine charge ampères. Protection contre les surcharges à réarmement manuel. Couple de démarrage environ 150 % de la pleine charge, ne convient pas pour dur pour commencer les charges.
Poids &Dimensions
- Longueur d’axe 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre de l’arbre 5/8
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Amplis de plaque signalétique 6,1 A
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- TR/MIN 1625 rpm
- Rotation CCW °
- Type d’efficacité Standard
- Matériau Acier laminé
- Température ambiante 40 ° C
- Efficacité 57,5
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Roulement d’extrémité d’arbre 6203
- Tension 115 V
- Cadre 48
- Facteur de service 1,0
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception CFP 1 Vitesse
- Enceinte DP
- Phase 1
- UPC 69172000619
- Marque Leeson
- Moteur RPM 60 Hertz 1625 rpm
- Protection thermique Manuelle
- hertz 60 Hz
- Numéro de catalogue 102 021
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson Motors - 1/2 HP, 115 v, 1625 tr/min, DP, tour Mont, 1,0 P.C.
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit