Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Siècle K1102, monophasé Jet pompe moteur - 115HP RPM 230 3450/1 volts

K1102 siècle, monophasé Jet pompe moteur - 115/230 Volt 3450 RPM 1HP

Article nº : WBB185985

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 505,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Siècle K1050, monophasé Jet pompe moteur - 115/230 volts 3450 tr/min 1/2HP

Siècle K1050, monophasé Jet pompe moteur - 115/230 Volt 3450 RPM 1/2HP

Siècle K1032, monophasé Jet pompe moteur - 115/230 volts 3450 tr/min 1/3HP

Siècle K1032, monophasé Jet pompe moteur - 115/230 Volt 3450 RPM 1/3HP

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

JM3460 moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 3PH, 60HZ, 56J, 3413 M, TEFC, F1

JM3460 moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 3PH, 60HZ, 56J, 3413 M, TEFC, F1

JL3405A moteur Baldor-Reliance, 0,33CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56J, 3416L, TEFC, F1

JL3405A moteur Baldor-Reliance, 0,33CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56J, 3416L, TEFC, F1

VL1303A moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3420L, ouvrir, F1

VL1303A moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3420L, ouvrir, F1

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur de pompe à jet monophasé Century - 115HP RPM 230 3450/1 volts

  • Automatique de surcharge
  • Roulement à billes
  • Condensateur de démarrage
  • Carbone à clé et 303 inox tige filetée
  • CCWPE et réversibles
  • Service continu
  • Facteurs de Service élevé
  • 40º C ambiant
  • Condensateur intégré
  • NEMA 56C Mont
  • Ouvrez anti-gouttes (B615 est TEFC)
  • Conception de l’interrupteur scellé
  • Conception de 1081 UL
  • 60 HZ
  • Monophasé


Poids &Dimensions

  • Longueur 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
  • Tension 115/230 V
  • Emplacement de montage C-visage de NEMA
  • Cadre 56C
  • Facteur de service 1,4 
  • Puissances en chevaux 1 HP
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Is_Motor Oui
  • Ampérage 16,2 / 8,1 A
  • TR/MIN 3450 rpm
  • Enceinte TEFC
  • Phase 1
  • Type de moteur Condensateur de démarrage
  • Rotation CCW/CW °
  • Marque Siècle
  • Type de roulement Ball
  • Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant K1102
  • Surcharger Automatique

Conformité et certifications

  • Certifications UL et CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Siècle K1102, monophasé Jet pompe moteur - 115HP RPM 230 3450/1 volts

K1102 siècle, monophasé Jet pompe moteur - 115/230 Volt 3450 RPM 1HP

Article nº : WBB185985

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant