Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

Produit réel peut différer de l’image affichée

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

Article nº : WBB389193

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 595,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, VL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56C

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, VL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56C

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3154T-G, Phase 3, 1,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, ODP, 145JM

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3154T-G, Phase 3, 1,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, ODP, 145JM

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3709T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 3600 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3709T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 3600 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3710T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3710T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM

Baldor-Reliance Motor, 0,5HP,3450RPM,1PH,60HZ,56J,3420L,OPEN,F1

Caractéristiques :
  • Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec de l’acier usiné portant le siège insérer.
Applications typiques :
Les pompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc..

Poids &Dimensions

  • Poids 26 lbs (11,82 kg)
  • Dimension C 12,51 po (31,78 cm)

Détails du produit

  • Facteur de puissance 67
  • Emplacement de montage Face en C, sans pattes
  • Extrémité d’entraînement du roulement 6203
  • TR/MIN 3450 rpm
  • Pôles 2
  • Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
  • Température ambiante 40 ° C
  • KVA Code G
  • Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
  • Classe d’isolation B
  • Tension 115/230 V
  • Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
  • Cadre 56J
  • Facteur de service 1,6 
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Is_Motor Oui
  • Enceinte OUVERT
  • Phase 1
  • Efficacité à pleine charge 66
  • Marque Baldor-Reliance
  • Ampères à pleine charge 7,4/3,7 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
  • Code de conception N
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant JL1303A
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

Article nº : WBB389193

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant