Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
VL1317A moteur Baldor-Reliance, 2HP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3528L, ouvrir, F1, N
Article nº : WBB391019
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1
JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, VL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56C
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, VL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56C
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3154T-G, Phase 3, 1,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, ODP, 145JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3154T-G, Phase 3, 1,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, ODP, 145JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3709T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 3600 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3709T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 3600 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3710T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3710T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
◄
►
Baldor-Reliance Motor, 2HP,3450RPM,1PH,60HZ,56C,3528L,OPEN,F1,NCaractéristiques :
- Roulements à billes
- Verrouillé en voiture fin de roulement
- Armature en acier de forte épaisseur
Applications typiques :
Ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, outils, réducteurs de vitesse.
Poids &Dimensions
-
Poids
43 lbs (19,55 kg)
-
Dimension C
12,75 po (32,39 cm)
Détails du produit
-
Facteur de puissance
69
-
Emplacement de montage
Face en C, sans pattes
-
Extrémité d’entraînement du roulement
6205
-
TR/MIN
3450 rpm
-
Pôles
2
-
Température ambiante
40 ° C
-
Bride d’extrémité d’entraînement
Face en C
-
KVA Code
G
-
Plage de tours/minute
3001-3600 rpm
-
Classe d’isolation
B
-
Tension
115/230 V
-
Extrémité d’entraînement Opp du roulement
6203
-
Cadre
56C
-
Facteur de service
1,2
-
Puissances en chevaux
2 HP
-
Type de boîtier
Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
-
Is_Motor
Oui
-
Enceinte
OUVERT
-
Phase
1
-
Ampères @ 208V
13 A
-
Efficacité à pleine charge
70
-
Marque
Baldor-Reliance
-
Ampères à pleine charge
26/13 FLA
-
Moteur RPM 60 Hertz
3450 rpm
-
Code de conception
G
-
hertz
60 Hz
-
Numéro de référence du fabricant
VL1317A
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
VL1317A moteur Baldor-Reliance, 2HP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3528L, ouvrir, F1, N
Article nº : WBB391019
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début