Prix : 11,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL roulements rigides à billes (métrique) 6303-2RS, 2 joints en caoutchouc, Heavy Duty, 17 mm alésage, 47mm OD
Roulement à billes - 2 joints en caoutchouc
Échangeurs communs : 303SZZ MRC, 303PP FAF, NDH 99603, 6303 LLU NTN
Roulement à billes - 2 joints en caoutchouc
Échangeurs communs : 303SZZ MRC, 303PP FAF, NDH 99603, 6303 LLU NTN
Poids &Dimensions
- Largeur 1,85 po (4,7 cm)
- Profondeur 1,85 po (4,7 cm)
- Hauteur 0,551 po (1,4 cm)
- Poids 0,26 lbs (.12 kg)
- Diamètre d’alésage 17 mm
- Diamètre 47 mm
- Charge statique nominale 1470 N
- Longueur 1,85 po (4,7 cm)
Détails du produit
- Régime d’huile 18000 rpm
- Style de roulement Roulements à billes Deep Grove
- Capacité de charge dynamique (N) 3060
- Description Roulement à billes
- Devoir Lourdes
- Public static lbf 1470 lb-ft
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Ouvert
- Série 6300
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 303SZZ MRC, 303PP FAF, NDH 99603, 6303 LLU NTN
- Dynamique lbf 3060
- Numéro de référence du fabricant 6303 2RS/C3 PRX
- Graisse RPM 11000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulements rigides à billes TRITAN (métriques), 2 joints en caoutchouc, robustes, alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm
11,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit