Logement deux pièces de gros calibre a finition plaquée preuve de rouille. Logement est coincé ensemble à trous d’éclissage. Insert de roulements avec vis de réglage 2 a bague intérieure plus longue pour le soutien de la charge supplémentaire. Revêtement de caoutchouc non conducteurs extra épais corrige désalignement jusqu'à 2 degré tout en réduisant le bruit & vibration.
Poids &Dimensions
Dimension C4-7/16 po (11,27 cm)
Dimension D3-7/16
Diamètre d’alésage5/8 en
Capacité de poids de charge dynamique2877 lbs (1 307,73 kg)
Diamètre5/8 po
Dimension A1-5/16
Dimension G1-11/16 po (4,29 cm)
Dimension E7/16
Dimension F9/64
Dimension B2-5/8
Capacité de charge de poids statique1479 lbs (672,27 kg)
Poids0,9 lbs (.41 kg)
Détails du produit
Style de roulementBloc d’oreiller
DescriptionBloc d’oreiller
Vitesse maximale5000 rpm
Matériau du boîtierBoîtierentôle
TypeGros calibre
MarqueClesco roulements
SériePBPH-BL
Numéro de référence du fabricantPBPH-BL-062
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Alésage de Clesco, roulements de bloc d’oreiller, jauge PBPH-BL-062, lourd, appuyé sur un carter en acier, 5/8"