Quantité minimale: 100
Prix : 0,99 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonctionnalités
- Auto-lubrifiant roulement de glissement sec
- Idéal pour les charges lourdes à vitesse modérée ou charges légères à grande vitesse
- Plage de température de - 328° F à + 536° F
- Un matériau composite acier-backed composées d’acier bas carbone, frittés bronze et bordée de PTFE
- Charge à vitesse - PV Max valeur (PSI / SFM) = 102 000 $
- Charge - P Max Value = 36 250 lb/po²
- Vitesse - V Max Value = 1 900 pi²/min
Poids &Dimensions
- Vitesse - V Max Value 1 900 pi²/min
- Charger P Valeur Max 36 250 lb/po²
- Longueur nominale 10 mm
- Diamètre extérieur nominal 8 mm
- Diamètre intérieur nominal 6 mm
Détails du produit
- Description Palier - métrique manchon
- Valeur Load @ Speed Pv Max (PSI/SFM) 102 000
- Marque Isostatique
- Série TU®
- Matériau Dos acier PTFE bordée
- Numéro de référence du fabricant 701017
- Numéro de catalogue M0610TU
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Manchon TU® isostatique portant 701017, PTFE dos acier revêtu, ID 6 mm X 8 mm OD X 10 mm de Long
0,99 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit