Manchon TU® isostatique portant 701136, PTFE dos acier revêtu, ID 70 mm X 75 mm OD X 40 mm de Long

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 65 articles de la gamme de produits

Manchon TU® isostatique portant 701136, PTFE dos acier revêtu, ID 70 mm X 75 mm OD X 40 mm de Long

N° d’article : WBB1100208

Expédition dans 3 à 6 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Quantité minimum : () 660,00 $)

Prix : 10,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Manchon TU® isostatique portant 701136, PTFE dos acier revêtu, ID 70 mm X 75 mm OD X 40 mm de Long

Fonctionnalités

  • Auto-lubrifiant roulement de glissement sec
  • Idéal pour les charges lourdes à vitesse modérée ou charges légères à grande vitesse
  • Plage de température de - 328° F à + 536° F
  • Un matériau composite acier-backed composées d’acier bas carbone, frittés bronze et bordée de PTFE
Données de performances

  • Charge à vitesse - PV Max valeur (PSI / SFM) = 102 000 $
  • Charge - P Max Value = 36 250 lb/po²
  • Vitesse - V Max Value = 1 900 pi²/min

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEIsostatic
    • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANT701136
    • SÉRIETU®
    • @ LA VITESSE À VIDE - PV MAX VALEUR (PSI / GDF)102 000
    • VITESSE - V MAX VALEUR1 900 pi²/min
    • DESCRIPTIONPalier - métrique manchon
    • LONGUEUR NOMINALE MILLIMÈTRES40
    • MILLIMÈTRES DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL75
    • CHARGE - VALEUR MAX P36 250 lb/po²
    • MILLIMÈTRES DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR NOMINAL70
    • MATÉRIELDos acier PTFE bordée
    • NUMÉRO DE CATALOGUEM7040TU