Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rigides de couplage des vis de réglage 4 2 @ RC90H-série 4, Metal Climax, 1-3/4" alésage, 2-3/4" diamètre extérieur.
Oxyde noir plaqué acier filetée avec rainure de clavette d’attelage. Conception comprend 2 jeux de vis de réglage placées 90 degrés les uns des autres. Conception permet une transmission de couple supplémentaire aux arbres alignés.
Oxyde noir plaqué acier filetée avec rainure de clavette d’attelage. Conception comprend 2 jeux de vis de réglage placées 90 degrés les uns des autres. Conception permet une transmission de couple supplémentaire aux arbres alignés.
Poids &Dimensions
- Diamètre 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille d’alésage 1-3/4 po
Détails du produit
- UPC 044861056554
- Marque Climax Metal
- Description Accouplement rigide
- Matériau Oxyde noir acier
- Numéro de référence du fabricant RC-175-KW4H@90
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
4 vis de fixation 2 @ 90 d’accouplement rigide RC4H-série, 1-3/4", oxyde acier noir
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit