Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Ombragé de poteau
- Boîtier ouvert
- Goujon de fixation
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre ' 1/2
- Longueur d’axe 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur moins d’arbre 2-5/8 po (6,67 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Kit de montage
- Nombre de vitesses 2
- RPM nominal 1550
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D0030
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Nathan
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Edward
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
construit des pistes bien bon -
Reviewer : Lewis
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit est exactement comme décrit. A parfaitement fonctionné dans mon application. Expédition a été très rapide.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle D0030, 3,3" ombragé pôle ouvert moteur - 115 Volts 1550 tr/min
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit