Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur à double arbre - 115 volts 1550 tr/min
- Applications : Double ventilateur, chambre climatisation, appareils de chauffage
- Automatique de surcharge
- Double arbre
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Service continu, vol sur
- Applications de construction ouverts et fermés
- Ombragé de poteau
- Bague roulement
- 60 HZ
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3-1/8 po (7,94 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 3
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation DS (Double arbre) °
- Marque Fasco
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant D367
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dietmar
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Myong G
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Malheureusement, après que nous avons installé, pendant 1 semaines, ce moteur est grillé. Nous avons perdu notre argent. -
Reviewer : Myong G Whang
Date de : Mai 23, 2015
Votre commentaire :
Incroyable de voir le résultat du service client. Ils ont envoyé une nouvelle.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D367, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1550 tr/min
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit