Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur ouvert à pôle ombragé - 115 volts 1500 tr/min
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Ombragé de poteau
- Boîtier ouvert
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 2-1/8 po (5,4 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Bande de ventre/Stud
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1500
- Puissances en chevaux 1/70 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1500 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D120
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Frederick
Date de : Septembre 09, 2021
-
Reviewer : KEITH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’utilise ce moteur comme pièces de rechange pour moteurs de ventilateur de foyer qui ont été mis dans les maisons il y a 30 ans dans notre région. Facile à couper la longueur sur l’arbre sur le fil vers le haut. Il faut environ 10" queues que j’utilise shrink raccords pour ajouter une fiche. N’oubliez pas de mettre quelques gouttes d’huile à l’avant et l’arrière chaque année et ils dureront toute une vie -
Reviewer : GWYNN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Moteur livré tel que demandé. Moteur fonctionne conformément aux spécifications. -
Reviewer : FRANK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il était facile d’acheter ce produit. Seulement avait un problème, le diamètre de l’arbre était légèrement plus petit que le souffleur existant de moteur, a dû improviser.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D120, 3,3 po, 115 V, 1500 tr/min
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit