Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur ouvert à pôle ombragé - 115 volts 1500 tr/min
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Ombragé de poteau
- Boîtier ouvert
- Monophasé
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1500
- Puissances en chevaux 1/20 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 6,5/4,8/4,3/3,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1500 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D132
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : artisanat scott
Date de : Novembre 13, 2019
-
Reviewer : Scott
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon moteur à un bon prix -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cela consiste à remplacer un moteur que le mfg rapports n’a aucune solution de remplacement. Nous utilisons il à un ventilateur monté de toit. Il semble bien fonctionner et était un bon ajustement, qui ont besoin de quelques ajustements de montage. -
Reviewer : Craig
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Votre site Web avait l’info complète sur le produit. Vraiment utile lors de la commande sur le net. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Exactement ce que j’ai commandé, un ajustement parfait, worx grande. Merci pour votre aide et rapide demi-tour. -
Reviewer : Ruth Rios
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Parfait pour remplacer l’ancien moteur des ventilateurs d’extraction dans la salle de la piscine. Trouvés pour un prix beaucoup plus bas que les fournisseurs locaux, c’était la peine d’attendre ! -
Reviewer : DKSmith
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai eu le moteur pour remplacer celui qui était allé mal dans un ventilateur, il m’a fallu plus de temps pour obtenir chaque chose tore apart qu’il a fait pour remplacer le moteur. Le ventilateur fonctionne tranquille et plus cool qu’elle a chaque course. Un bon achat avec la livraison rapide. Merci dks. -
Reviewer : LARRY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
LIVRAISON TRÈS RAPIDE GRAND MOTOR WORKS AURAIT RECOMMANDER VENDEUR MERCI BEAUCOUP
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D132, 3,3 po, 115 V, 1500 tr/min
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit