Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur ouvert à pôle ombragé - 115 volts 1550 tr/min
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Ombragé de poteau
- Boîtier ouvert
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/20 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible 253-1194 lamand | MagneTek 574
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant D1101
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1101, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit