Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur ouvert à pôle ombragé - 115 volts 1550 tr/min
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Ombragé de poteau
- Boîtier ouvert
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3-3/4 po (9,53 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/20 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible Bohn, 5008S, 5KSM59JSK143S
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant D1124
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ricky Neill
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Thomas Weber
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai reçu un service excellent le personnel, y compris le le Tech qui m’a aidé à déterminer exactement quel moteur j’avais besoin pour un ventilateur refroidisseur qui était âgé de 25 ans. Le produit est venu dans les deux jours avec la livraison régulière au sol. J’ai pensé qu’a été extrêmement rapide et il était important pour moi d’obtenir le moteur installé et le ventilateur arrière à plein régime. Je vous remercie pour votre excellent service ! Tom
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1124, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit