112 résultats

Vue

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D132, 3,3 po, 115 V, 1500 tr/min

 

145,95 $

 

 

Fasco D475, 3,375" GE Frame 11 moteur de remplacement - 460 Volts 1550 tr/min

 

399,95 $

 

 

Fasco D134, ombragé pôle 3,3" totalement inclus moteur - 115 Volts 1500 tr/min

 

315,95 $

 

 

Fasco D209, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 3000 tr/min

 

229,95 $

 

 

Fasco D1164, 3,3" Pôle ombragé Totally Enclosed Motor - 115/230 Volts 1550 RPM

 

265,95 $

 

 

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D121, 3,3 po, 115 V, 1500 tr/min

 

139,95 $

 

 

Fasco D364, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1500 tr/min
Fasco D364, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1500 tr/min

Article nº : WBB186180

Pas encore évalué

 

259,95 $

 

 

Fasco D540, ombragé pôle 3,3" totalement inclus moteur - 115 Volts 1500 tr/min

 

87,95 $

 

 

Fasco D234, 3,3" ombragé pôle auto refroidi - 115 Volts 1500 tr/min
Fasco D234, 3,3" ombragé pôle auto refroidi - 115 Volts 1500 tr/min

Article nº : WBB186345

Pas encore évalué

 

329,95 $

 

 

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1101, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

 

199,95 $

 

 

Fasco D137, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1500 tr/min
Fasco D137, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1500 tr/min

Article nº : WBB186803

Pas encore évalué

 

315,95 $

 

 

Fasco D1139, 1/50 - 1/80 - 1/125 HP, 1500 RPM, 3,3 Dia, 115V
Fasco D1139, 1/50 - 1/80 - 1/125 HP, 1500 RPM, 3,3 Dia, 115V

Article nº : WBB2310141

Pas encore évalué

 

249,95 $

 

 

Fasco D1158, 4,4" Shaded Pole Motor - 115/208-230 Volts 1550 RPM
Fasco D1158, 4,4" Shaded Pole Motor - 115/208-230 Volts 1550 RPM

Article nº : WBB186666

Pas encore évalué

 

265,95 $

 

 

Fasco D124, ombragé pôle 3,3" totalement inclus moteur - 115 Volts 1500 tr/min

 

119,95 $

 

 

Fasco D366, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1550 tr/min
Fasco D366, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1550 tr/min

Article nº : WBB186218

Pas encore évalué

 

229,95 $

 

 

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1124, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

 

179,95 $

 

 

Fasco D214, 3,3" ombragé pôle auto refroidissement moteur - 115/230 Volts 3000 tr/min

 

365,95 $

 

 

Fasco D218, 3,3" moteur - 115 Volts 3000 tr/min
Fasco D218, 3,3" moteur - 115 Volts 3000 tr/min

Article nº : WBB186341

Pas encore évalué

 

555,00 $

 

 

Fasco D182, ombragé pôle 3,3" totalement inclus moteur - 115 Volts 1500 tr/min

 

215,95 $

 

 

Fasco D215, 3,3" ombragé pôle auto refroidissement moteur - 115/230 Volts 3000 tr/min

 

439,95 $

 

 

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D133, 3,3 po, 115 V, 1500 tr/min

 

145,95 $

 

 

Siècle 9721, 3,3" moteur - 115-208/230 Volts 1550 tr/min

 

135,95 $

 

 

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D206, 3,3 po, 115 V, 3000 tr/min

 

209,95 $

 

 

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D126, 3,3 po, 115 V, 1500 tr/min

 

165,95 $