Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur auto-refroidi à pôle ombragé - 460 volts 1550 tr/min
- Ombragé de poteau
- Monovitesse
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Comprend un ventilateur interne en douane mécanique
- Gites refroidi
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 2-5/8 po (6,67 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 460 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/30 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 4/3,4/3,1/2,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D498
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jerry
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : RICHE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
USE A LOT OF THIS STYLE MOTOR IN HEATERS. GRANDE VALEUR PAR RAPPORT AUX MOTEURS GE QUE NOUS OBNIONS AVEC LES MÊMES RÉSULTATS. -
Reviewer : Adam
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Suggérerait de commander ce fasco Motor à d'autres.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D498, 3,3" ombragé pôle auto refroidissement moteur - 460 Volts 1550 tr/min
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit