Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,375"GE 11 Frame Replacement Motor - 460 volts 1550 tr/min
- Remplacement de GE 11 encadrent des moteurs.
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Fils sont sur le bout d’arbre
- Ombragé de poteau
- 3 375 po diamètre
- Automatique de surcharge
- Goujon de fixation
- 60 HZ
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 460 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1550
- Condensateur requis MFD/V 3M 370V
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible GE 1338
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2,7/1,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D475
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DJ
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Kevin Hickman
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le moteur que j’ai commandé était la correspondance exacte de l’original et il expédié rapidement et a été bien emballé. Facture de confirmation e-mail était un peu tard, mais pas de biggie.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D475, 3,375" GE Frame 11 moteur de remplacement - 460 Volts 1550 tr/min
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit