Prix : 1 199,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Condensateur démarrage moteur Base rigide, 115/208-230 Volts, 1725 tr/min, 2HP
Condensateur démarrage des moteurs du Base rigide sont idéales pour une utilisation avec des compresseurs, des pompes, des convoyeurs et plus. Caractéristiques hauts commencent couple, direction moteur réversible, une base rigide, 40° C température ambiante et 60HZ. Les moteurs sont ouverts anti-gouttes pour un fonctionnement continu.
Condensateur démarrage des moteurs du Base rigide sont idéales pour une utilisation avec des compresseurs, des pompes, des convoyeurs et plus. Caractéristiques hauts commencent couple, direction moteur réversible, une base rigide, 40° C température ambiante et 60HZ. Les moteurs sont ouverts anti-gouttes pour un fonctionnement continu.
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,875 po (2,22 cm)
- Longueur d’axe 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Cadre 145T
- RPM nominal 1725
- Facteur de service 115
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Enceinte Ouvert
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 20,4/10,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant V102
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
V102 siècle, condensateur démarrage rigide Base moteur 1725 RPM 115/208-230 Volts 2 HP
1199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit