Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Siècle universel 1725 tr/min 115 Volts
- 40º C montée
- Service continu
- Phase de Split
- 60 HZ
- Socle de fixation élastique
- Rotation réversible
- Automatique de surcharge
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Longueur d’axe 4-1/4 po (10,8 cm)
- Diamètre de l’arbre 0,5
- Longueur moins d’arbre 7-1/3 po (18,63 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115 V
- RPM nominal 1725
- Cadre 48
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte OAO
- Phase 1
- Type de moteur Phase de Split
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 4,9 A
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Protection automatique
- Numéro de référence du fabricant GF2014
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Carl
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur à usage général Century GF2014, 1725 tr/min, 115 volts
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit