Quantité minimale: 21
Prix : 33,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de remplacement Packard C-Frame NUTONE - 120 volts 3000 tr/min
- Ombragé de poteau
- Bague roulement
- Goujon de fixation
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Taille de la pile 1/2 en
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Nombre de vitesses 1
- Tension 120 V
- RPM nominal 3000
- Is_Motor Oui
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible NuTone C65878 moteur seulement
- Rotation CCW °
- Marque Packard
- Type de roulement Manchon
- Moteur RPM 60 Hertz 3000 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 65100M
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Packard 65100M, moteur de remplacement de C-armature NUTONE - 120 Volts 3000 tr/min
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit