Quantité minimale: 10
Prix : 87,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de remplacement Packard C-Frame NUTONE - 120 volts 3000 tr/min
- Utilisé sur Nutone, Broan & beaucoup d’autres ventilateurs d’extraction
- Ombragé de poteau
- Bague roulement
- Boîtier ouvert
- 60 HZ
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Taille de la pile 5/8 en
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Nombre de vitesses 1
- Tension 120 V
- RPM nominal 3000
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Rotation CW °
- Marque Packard
- Type de roulement Manchon
- Moteur RPM 60 Hertz 3000 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 65102
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de rechange Packard 65102, cadre en C NUTONE - 120 volts, 3000 tr/min
87,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit