Prix : 21,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le SUPCO® SM550 Series sont des moteurs de remplacement exact pour ventilateurs de hotte Nutone® gamme.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- C cadre Design
- Remplacement exact pour ventilateurs de hotte Nutone® gamme e.a.
- Bain du moteur du ventilateur
- Utilisé sur les séries 9415, 9425 et d’autres
- UL® figurant
- CSA® approuvé
Poids &Dimensions
- Largeur 2,5 po (6,35 cm)
- Longueur d’axe 2-3/8 po (6,03 cm)
- Taille de la pile 3/8 en
- Diamètre de l’arbre 7/32 Appartement à
- Poids 1,3 lbs (.59 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW °
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 120 V
- RPM nominal 3000
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible GEM K555, Nutone 5895, C68627000, Robertshaw 68627-33, EM106, VFM106
- Marque SUPCO
- Type de roulement Manchon
- Moteur RPM 60 Hertz 3000 rpm
- Code de conception Phase auxiliaire
- hertz 50/60 Hz
- Protection thermique Impédance
- Numéro de référence du fabricant SM555
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SM555 Vent hampe moteur 3/8" pile 3000 tr/min 2-3/8"
21,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit