Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 5 5/8 « Moteur de ventilateur à condensateur - 208 à 230 volts, 1075 tr/min
- Centurys élargi la gamme de moteurs de 4-à-1, remplacer des centaines des plus populaires 1/3, 1/4, 1/6 et 1/8 HP, moteurs de ventilateur de condenseur 48-cadre actuellement installés avec une simple connexion.
- Aucun condensateurs au commutateur ou des schémas de câblage compliqué à suivre.
- Nos moteurs 4-en-1 viennent à haut rendement énergétique CFP conçoit, sont évalués
- pour 1/3-1/8 HP, 208-230 volts, 825 et 1075 tr/min, avec totalement inclus
- construction et sont disponibles dans tous les angle manches ballon roulement ou accidenté
- avec des desseins.
- Ces moteurs 4-en-1 permettent de fournisseur de services d’avoir le moteur droite
- pour l’emploi pour les appels de service plus rapides. Cela signifie plus d’appels terminées
- par jour
- Fans de condensateur multi-applications
- Conception écoénergétique de CFP
- Disponible en palier manchon calme fiable ou double bille scellé
- roulements
- Montage par bande de ventre, par le biais de boulons, ou des trous de montage de Rheem, avec
- vis fournies.
- Plomb longueur 36 pouce conduit
- 60C degré ambiant
- Isolation classe B
- Bouchons de vidange amovible chaque extrémité
- UL et CSA approuvé
- 48Y Frame
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- Entièrement fermé
- Condensateur : POC7,5
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 3-7/8 po (9,84 cm)
- Longueur moins d’arbre 4-1/8 po (10,48 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Bande/Thru Bolt/Rheem trous du ventre
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible Emerson 5458, K55HXTDD-8385
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ORM5458B
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les gens de service ont été très utiles pour m’aider à fiding un moteur de rechange. Celui-ci a été un grand match et est venu avec des instructions
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle ORM5458B, 5 5/8" moteur de ventilateur de condenseur - 208-230 Volts 1075 t/mn
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit