Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 5 5/8 » HeatMaster Motor - 208 à 230 volts, 825 tr/min
- 70ºC (158ºF) max ambiante
- Approuvé UL/CSA isolation classe F
- Haute température UL/CSA approuvés limiteur de surcharge
- Garantie limitée de 3 ans à compter de la date code de date de fabrication, ou 2 années suivant
- la date d’installation
- Conception écoénergétique de CFP
- Résistant à l’eau prise de recul
- Roulement à billes scellé double ou paliers manchon fiable de tout angle
- Tout angle Mont
- Supports de bande de ventre, réglables étendus boulons traversants ou Rheem
- trous de fixation avec les vis fournies
- Plomb longueur 36
- 60 HZ
- Cadre 48
- Entièrement fermé
- Monovitesse
- Service continu, vol sur
- UL et CSA reconnu
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 6-1/2 po (16,51 cm)
- Longueur moins d’arbre 4,11 po (10,44 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Bande de ventre/Stud
- Nombre de vitesses 1
- Cadre 48
- RPM nominal 825
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 825 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FE1028SF
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tony
Date de : Janvier 08, 2014
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle FE1028SF, 5 5/8" HeatMaster moteur - 208-230 Volts 825 tr/min
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit