Prix : 259,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 5-5/8 « Masterfit Moteur de soufflante™ intérieure - 208-230V
- Économe en énergie
- Condensateur différent / combinaisons de vitesse
- Conçu pour condensateur 370V (non fournie)
- Anneaux élastiques sur les moteurs de soufflante
- Extended boulons traversants
- Protection automatique
- Isolation classe B
- Service continu, vol sur
- Supports de bande de ventre, par le biais de boulons ou de trous d’obus
- Trous de montage de Rheem en coquille
- Cadre 48
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Condensateur permanent Split
- Monophasé
- Boîtier ouvert
- Réversible
- 40ºC ambiante
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur moins d’arbre 5,6 po (14,22 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Extended boulons traversants
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1625
- Cadre 48
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible Rheem 51-23022-41
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 3,9/3,6/2,5/1,8/1,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FD6000
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle FD6000, 5-5/8" Masterfit™ moteur de ventilateur intérieur - 208-230V
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit