Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors OEM Oil Burner Rplacement, 1/7 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor
- Démarrage de la phase fractionnée et du condensateur
- Brûleur d'huile
- Moteurs de remplacement OEM
- Bride de montage
- TENV lorsqu'il est monté sans base
Détails du produit
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage M-Flange
- RPM nominal 3450
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/7 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 2867P
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors 3083, OEM Oil Burner Rplacement, 1/7 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit