Quantité minimale: 5
Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Morrill Unité de fonte Roulement Ventilateur Moteur - Watts 6 115 Volts
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité opposée de l’arbre
- UL et CSA approuvé
- 1/4 x 20 filetage de l’arbre
- Entièrement fermé
- 60 HZ
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Double pied tampons
- RPM nominal 1550
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible EM & SPB6EM1 S | GE 5311
- Rotation CW °
- Marque Morrill
- Type de roulement Unité
- Ampères à pleine charge 0,36 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 10006
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Roger Baker
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : n
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
A bien fonctionné, soudez épissé dans vieux plomb avec oeillets et fit exactement comme l’original. entré avec la rondelle amortisseur 4 pin en caoutchouc fan, original avait seulement une rondelle phénolique avec une broche. Ventilateur original fit nouveau moteur très bien.
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la garantie ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
C’est l’année 1
-
Morrill 10006, fonte unité roulement moteur de ventilateur - 6 Watts 115 Volts
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit