Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

926 articles dans 14 Catégories

Pour : 1181-dia-shrink-disc-c733-series-c733m175-standard-duty-m16-x-55

Affiner vos résultats

Trier les résultats par 

  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
926 résultats

Vue

Norton 66261183810 papier PSA Roll 5" ø P180 grain oxyde d’aluminium 100 disque par rouleau

 

67,95 $

 

 

Norton 66261149825 papier PSA Roll 5" ø P220 grain oxyde d’aluminium 100 disque par rouleau

 

78,95 $

 

 

Global Industrial™ 20 » Sand Screen Disc, 80 Grit, Black, 10 Per Case

 

309,95 $

 

 

Global Industrial™ 20 » Sand Screen Disc, 120 Grit, Black, 10 Per Case

 

249,95 $

 

 

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 60 Grit, Black, 10 Per Case

 

279,95 $

 

 

Global Industrial™ 20 » Sand Screen Disc, 100 Grit, Black, 10 Per Case

 

275,95 $

 

 

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 80 Grit, Black, 10 Per Case

 

215,95 $

 

 

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 100 Grit, Black, 10 Per Case

 

175,95 $

 

 

Choisissez des options

CGW abrasifs 41702 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 40 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

 

69,00 $

 

Produit vendu en paquets de 10 6,90 $ ch.

Choisissez des options

CGW abrasifs 42301 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 36 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

 

79,00 $

 

Produit vendu en paquets de 10 7,90 $ ch.

Choisissez des options

CGW abrasifs 42302 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 40 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

 

89,00 $

 

Produit vendu en paquets de 10 8,90 $ ch.

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 120 Grit, Black, 10 Per Case

 

179,95 $

 

 

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disc 05527 2" diamètre TR en oxyde d’aluminium grain MED, qté par paquet : 50

 

140,00 $

 

Produit vendu en paquets de 50 2,80 $ ch.

3M™ Roloc™ Disc 361F 2" diamètre TR en oxyde d’aluminium 80 Grit, qté par paquet : 50

 

83,00 $

 

Produit vendu en paquets de 50 1,66 $ ch.

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disc SC-DR 2" diamètre TR en oxyde d’aluminium VFN Grit, qté par paquet : 50

 

136,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 2,73 $ ch.

CGW abrasifs 43084 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 60 grains aluminium, qté par paquet : 10

 

117,50 $

 

Produit vendu en paquets de 10 11,75 $ ch.

Choisissez des options

DeWalt DW8352 Rabat Disc Type 27 4-1/2 "x 7/8" 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

 

125,00 $

 

Produit vendu en paquets de 10 12,50 $ ch.

PSA Disc 12" Dia. 150 Grit Aluminum Oxide - United Abrasives - Sait 35172, qté par paquet : 25

 

240,00 $

 

Produit vendu en paquets de 25 9,60 $ ch.

Changement rapide de CGW abrasifs 59507 disques 3" corindon grain moyen, qté par paquet : 25

 

110,25 $

 

Produit vendu en paquets de 25 4,41 $ ch.

Choisissez des options

PSA Disc 20" Dia. 60 Grit Aluminum Oxide - United Abrasives - Sait 35238, qté par paquet : 10

 

289,50 $

 

Produit vendu en paquets de 10 28,95 $ ch.

Choisissez des options

7 a-S fibre disque 4-1/2 "x 7/8" 36 Grit Ceramic - Unis abrasifs - Sait 59010, qté par paquet : 100

 

264,00 $

 

Produit vendu en paquets de 100 2,64 $ ch.

Norton 66261017522 Bear-Tex Non-Woven Quick-Change Disc 3 » Dia. MED Grit Oxyde d’aluminium Type III, qté par paquet : 25

 

152,50 $

 

Produit vendu en paquets de 25 6,10 $ ch.

Choisissez des options

Crochet et boucle disque 5" ø 800 grain oxyde d’aluminium - abrasifs Unis - Sait 37550, qté par paquet : 50

 

46,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 0,93 $ ch.

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant