Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Remplacement pour douilles Keyless-écrou hexagonal couramment utilisés. Installation simple en utilisant annulaire M6 douille vis à tête cylindrique. Aucun déplacement axial du composant monté lors de l’installation.
Poids &Dimensions
- Taille de vis blocage M6 X 20
- Dimension D 2 in (5,08 cm)
- Vis de verrouillage MA 150 lb-pi
- Dimension L3 1,472 po (3,74 cm)
- Longueur d’axe 1-1/4 po (3,18 cm)
- Dimension L1 1 in (2,54 cm)
- Dimension L 0,764 po (1,94 cm)
- Diagramme Dimension D 1,25 po (3,18 cm)
- Dimension D1 2,244 po (5,7 cm)
- Dimension L2 1,236 po (3,14 cm)
- Télécopieur (Lbs.F) 8 207 lbs
- MT 5 133 lbs
Détails du produit
- PH (LB/PO2) 8 708 psi
- Nombre de vis de verrouillage 6
- DN 2 433
- Marque Climax Metal
- Série C192
- Matériau Climax Metal
- PS 13 933 psi
- Numéro de référence du fabricant C192E-125
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Climax 1,25" ø verrouillage Assemblée C192 série, C192E-125, acier, métal, M6 X 20
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit