Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

926 articles dans 15 Catégories

Pour : Disque thermorétractable de 728 diamètres-C733-C733M105-Standard-Duty-M10-X-40

Affiner vos résultats

Trier les résultats par 

  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
926 résultats

Vue

Norton 66261149825 papier PSA Roll 5" ø P220 grain oxyde d’aluminium 100 disque par rouleau

 

80,95 $

 

 

Norton 66261183810 papier PSA Roll 5" ø P180 grain oxyde d’aluminium 100 disque par rouleau

 

69,95 $

 

 

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 60 Grit, Black, 10 Per Case

 

279,95 $

 

 

Global Industrial™ 20 » Sand Screen Disc, 120 Grit, Black, 10 Per Case

 

249,95 $

 

 

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 120 Grit, Black, 10 Per Case

 

179,95 $

 

 

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disc 05527 2" diamètre TR en oxyde d’aluminium grain MED, qté par paquet : 50

 

145,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 2,91 $ ch.

Global Industrial™ 20 » Sand Screen Disc, 100 Grit, Black, 10 Per Case

 

279,95 $

 

 

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disc SC-DR 2" diamètre TR en oxyde d’aluminium VFN Grit, qté par paquet : 50

 

142,00 $

 

Produit vendu en paquets de 50 2,84 $ ch.

Global Industrial™ 20 » Sand Screen Disc, 80 Grit, Black, 10 Per Case

 

315,95 $

 

 

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 100 Grit, Black, 10 Per Case

 

179,95 $

 

 

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 80 Grit, Black, 10 Per Case

 

215,95 $

 

 

Choisissez des options

CGW abrasifs 41702 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 40 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

 

70,00 $

 

Produit vendu en paquets de 10 7,00 $ ch.

Choisissez des options

CGW abrasifs 42302 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 40 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

 

91,00 $

 

Produit vendu en paquets de 10 9,10 $ ch.

CGW abrasifs 43084 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 60 grains aluminium, qté par paquet : 10

 

120,00 $

 

Produit vendu en paquets de 10 12,00 $ ch.

3M™ Roloc™ Disc 361F 2" diamètre TR en oxyde d’aluminium 80 Grit, qté par paquet : 50

 

87,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 1,75 $ ch.

Norton 66261017522 Bear-Tex Non-Woven Quick-Change Disc 3 » Dia. MED Grit Oxyde d’aluminium Type III, qté par paquet : 25

 

152,50 $

 

Produit vendu en paquets de 25 6,10 $ ch.

CGW abrasifs 48022 résine Fibre disque 5" DIA 36 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

 

34,25 $

 

Produit vendu en paquets de 25 1,37 $ ch.

Choisissez des options

PSA Disc 8" Dia. 120 Grit Aluminum Oxide - United Abrasives - Sait 35129, qté par paquet : 25

 

104,75 $

 

Produit vendu en paquets de 25 4,19 $ ch.

Choisissez des options

PSA Disc 6" Dia. 120 Grit Aluminum Oxide - United Abrasives - Sait 35101, qté par paquet : 50

 

126,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 2,53 $ ch.

Choisissez des options

CGW abrasifs 42342 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 40 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

 

120,00 $

 

Produit vendu en paquets de 10 12,00 $ ch.

Changement rapide de CGW abrasifs 59507 disques 3" corindon grain moyen, qté par paquet : 25

 

110,75 $

 

Produit vendu en paquets de 25 4,43 $ ch.

PSA Disc 12" Dia. 150 Grit Aluminum Oxide - United Abrasives - Sait 35172, qté par paquet : 25

 

240,00 $

 

Produit vendu en paquets de 25 9,60 $ ch.

Choisissez des options

CGW abrasifs 42301 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 36 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

 

80,00 $

 

Produit vendu en paquets de 10 8,00 $ ch.

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant