Prix : 73,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,51 po (11,46 cm)
- Profondeur 4,51 po (11,46 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 1,41 lbs (.64 kg)
- Alésage (D) 3/4 en
- Diamètre du moyeu 2,25 po (5,72 cm)
- Largeur de la dent 168 po (.43 cm)
- Longueur 4,51 po (11,46 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1 po
- Pitch 3/8 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 35BS36HX3/4
- Nombre de dents 36
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 35BS36HX3/4, 3/8" Pitch, ' 3/4" fini alésage, 36 dents
73,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit