Prix : 86,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation.
Poids &Dimensions
- Largeur 6,02 po (15,29 cm)
- Profondeur 6,02 po (15,29 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 3,39 lbs (1,54 kg)
- Alésage (D) 1 in (2,54 cm)
- Diamètre du moyeu 3,75 po (9,53 cm)
- Largeur de la dent 284 po (.72 cm)
- Longueur 6,02 po (15,29 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1 po
- Pitch 1/2 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 40BS36X1
- Nombre de dents 36
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 40BS36X1, terrain de 1/2", 1" alésage fini, 36 dents
86,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit