Prix : 27,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,55 po (9,02 cm)
- Profondeur 3,55 po (9,02 cm)
- Hauteur 0,34 po (.86 cm)
- Poids 0,76 lbs (.35 kg)
- Alésage (D) 5/8 en
- Largeur de la dent 343 po (.87 cm)
- Longueur 3,55 po (9,02 cm)
- Longueur à travers l’alésage . 343"
- Pitch 5/8 en
Détails du produit
- Type A - plaque
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage de plaine
- Numéro de référence du fabricant 50A17HX5/8
- Nombre de dents 17
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 50A17HX5/8, une plaque, dents 5 8/5" Pitch, alésage 8/17"
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit