Prix : 105,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 105,95 $ ch.
- Acheter 5+ 99,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les stanchions Mr. Chain avec 4 bandes sont une solution de contrôle des foules efficace et rentable pour les événements intérieurs et extérieurs. Chaque poteau de poteau mesure 41 pouces de haut avec une base creuse de 14 pouces qui peut être remplie de sable pour plus de stabilité. Les crochets en C sur le dessus de chaque montant vous permettent de fixer facilement une chaîne en plastique (non incluse) et de la faire fonctionner sur une longueur continue. Idéal pour les événements sportifs, les parkings, les centres commerciaux, les théâtres, les chantiers de construction, les écoles, les hôtels, etc., ces poteaux de poteau sont parfaits pour former des lignes, diriger des foules ou restreindre l’accès pour protéger les personnes et les biens. La conception légère et haute densité en polyéthylène est fabriquée avec des inhibiteurs UV pour une utilisation extérieure durable.
Poids &Dimensions
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type Kit plongeur
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Quantité par paquet 2
- Marque M. Chain
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 91529-2
- Couleur Noir
- Comprend 2 chandeliers
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mr. Chain 2 » Light Duty Stanchion, 41''H, Poteau noir avec bande jaune
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit