Prix : 3 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SCILOGEX MS-H-S10 10 broches analogiques plaque magnétique agitateur 81132102, 110 v, 50 / 60Hz
L’agitateur de plaque chauffante multiplace 10-place de MS-H-S10 dispose d’un disque rotatif puissant offrant les conditions échantillon cohérent à travers chaque position pour des volumes jusqu'à 400 mL. seulement la chaleur, mélanger seulement, ou faire chauffer et remuer en même temps. La surface de l’agitateur est en acier inoxydable avec un tapis anti-dérapant en silicone qui est résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer. Variateur de vitesse électronique pour une vitesse constante même lors des changements de charge. Haute adhérence magnétique. Moteur brushless de longue vie. cTUVus approuvé. Marquage. Garantie limitée de 2 ans.
L’agitateur de plaque chauffante multiplace 10-place de MS-H-S10 dispose d’un disque rotatif puissant offrant les conditions échantillon cohérent à travers chaque position pour des volumes jusqu'à 400 mL. seulement la chaleur, mélanger seulement, ou faire chauffer et remuer en même temps. La surface de l’agitateur est en acier inoxydable avec un tapis anti-dérapant en silicone qui est résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer. Variateur de vitesse électronique pour une vitesse constante même lors des changements de charge. Haute adhérence magnétique. Moteur brushless de longue vie. cTUVus approuvé. Marquage. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Taille de la plaque 17 x 7-1/2 in
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Diamètre 30 in (76,2 cm)
- Diamètre intérieur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Plage de température Ambiante à 120 (température du liquide 75-80) °C
- Puissance en watts 490 W
- TR/MIN 0-1100 tr/min
- Type Plaque chauffante/agitateur multiposition
- Emplacements 10
- Capacité d’agitation maximale 400ml pour chaque poste
- Quantité maximale de litres d’agitation 0,4 L
- Puissance thermique 490 W
- Température admissible 5-40°C °C
- Matériau de la plaque Tapis en acier Inox/Silicone
- Tension 110 V
- Description MS-H-S10 10-poste analogique plaque magnétique agitateur
- Type de moteur Brushless
- Plage de vitesse 0-1100 TR/MIN
- Taux de chauffage 1K/Min
- Marque Scilogex
- RH admissible 0,8
- fréquence 50/60 Hz
- Contrôle Analog
- Numéro de référence du fabricant 81132102
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SCILOGEX MS-M-S10 10 broches analogique agitateur magnétique 81131102, plaque inox, 110 v, 50 / 60Hz
Article nº : B807449
Pas encore évalué
2 269,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
SCILOGEX MS-H-S10 10 broches analogiques plaque magnétique agitateur 81132102, 110 v, 50 / 60Hz
3269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires